ProductPage

ANSELL Handschoen Ringers® R075 snijbestendig - chemiebestendig

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

  • TPR-stootbescherming bovenop de hand en over de hele lengte van de vingers
  • Waterdichte pvc-coating voor chemische weerstand
  • Voering biedt 360° snijweerstand om de hele hand
  • Duurzame coating met reliëf op de handpalm voor betere grip
  • CE-gecertificeerd voor EN374-1: A (Methanol) J (n-Heptaan) K (Natriumhydroxide 40%) L (Zwavelzuur 96%) M (Salpeterzuur 65%) O (Ammoniumhydroxide 25%)
  • Lange kaphandschoenmanchet om vuil van de handen weg te houden

Antistatisch: Nee
Siliconenvrij: Nee
Lengte (mm): 370
Kleur: Rood
Kap: Lange handschoen
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Handschoen RINGERS R075 Maat 10 ANSELL Handschoen RINGERS R075 Maat 10 ERIKS Artikelnr: 14544218
 
Prijs (Per paar):
€ 53,96
Verpakking per 24 paar
Handschoen RINGERS R075 Maat 12 ANSELL Handschoen RINGERS R075 Maat 12 ERIKS Artikelnr: 14544219
 
Prijs (Per paar):
€ 53,96
Verpakking per 24 paar
Handschoen RINGERS R075 Maat 8 ANSELL Handschoen RINGERS R075 Maat 8 ERIKS Artikelnr: 14544217
 
Prijs (Per paar):
€ 53,96
Verpakking per 24 paar
Antistatisch: Nee
Siliconenvrij: Nee
Lengte (mm): 370
Kleur: Rood
Kap: Lange handschoen
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)