ProductPage

ANSELL Ergonomische wegwerphandschoen Microflex® 93-833 poedervrij

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate EG verklaring van overeenstemming   URL
Product Data sheet default Technisch informatieblad   URL
Product URL default Food declaration of product compliance   URL
Productoverzicht

Ontworpen om de handen minder te vermoeien, de vereiste spierkracht te verminderen en de productiviteit van de gebruikers te verhogen. Microflex 93-833 is de eerste onderzoekshandschoen met een Ergonomic Certification van U.S. Ergonomics, een toonaangevende Amerikaanse organisatie op het gebied van ergonomie. De handschoen helpt werknemers beschermen tegen het carpaletunnelsyndroom en beperkt de risico's op ergonomische aandoeningen.

  • Comfortabeler en lichter dan de meeste andere onderzoekshandschoenen dankzij de dikte van 0,07 mm aan de palm en onze geavanceerde, zelf ontwikkelde nitrilsamenstelling voor een grotere gevoeligheid.
  • Deze verrassend dunnere and lichtere onderzoekshandschoen is tot 60% sterker dan bekende andere nitrilhandschoenen en tot 90% sterker dan bekende latexhandschoenen. Hierdoor biedt ze betrouwbare duurzaamheid en gaat ze langer mee.
  • Biedt betrouwbare bescherming tegen gaatjes en andere kwaliteitsvereisten, en zet zo de standaard met een betere score voor gaatjes dan de al strenge eisen van de regulerende instanties.
  • Bevat geen natuurrubberlatex en is poedervrij om gebruikers te beschermen tegen allergieën, huidirritaties en een droge huid.
Chemische bescherming : EN374:2003; EN ISO 374-1:2016 TYPE B KPT
Bescherming tegen micro-organismen : EN374:2003; EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Toepassing

Aanbevolen in: Machinebouw, Voedingsmiddelen

Constructie
Handschoenmaat: 5.5-6
Steriel: Nee
Gepoederd: Nee
Antistatisch: Ja
Latexvrij: Nee
Siliconenvrij: Nee
Lengte (cm): 240
Dikte (mm): 0.07
Kleur: Blauw
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau): 0.65
Kap: Gerolde rand
Norm
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Handschoenen 93-833 Microflex Maat 5.5-6 (XS) ANSELL Handschoenen 93-833 Microflex Maat 5.5-6 (XS) ERIKS Artikelnr: 14596811
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Verpakking per 2.500 stuk
Handschoenmaat: 5.5-6
Steriel: Nee
Gepoederd: Nee
Antistatisch: Ja
Latexvrij: Nee
Siliconenvrij: Nee
Lengte (cm): 240
Dikte (mm): 0.07
Kleur: Blauw
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau): 0.65
Kap: Gerolde rand
Norm
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)