ProductPage

ANSELL Wegwerphandschoen Microflex® 93-843 poedervrij

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate EG verklaring van overeenstemming   URL
Product Data sheet default Technisch informatieblad   URL
Product URL default Food declaration of product compliance   URL
Productoverzicht

Beschrijving

  • Microflex 93-843 biedt geavanceerde barrièrebescherming tegen besmetting door zijn lagere AQL-waarde voor gaatjes. De AQL-waarde (Acceptance Quality Limit) van 0.65 draagt bij tot een nieuwe norm inzake bescherming.
  • Door haar samenstelling beschikt de handschoen over antikleefeigenschappen, zodat ze niet kleeft aan plakband of andere hechtmiddelen en gebruikers efficiënter en sneller werken.
  • Het reliëf op de vingers zorgt voor een sterke, efficiënte greep voor maximale bescherming van de gebruikers.
  • Gemakkelijk aan te trekken door de polymeerlaag om zo gebruikers te beschermen in een omgeving waar snel wordt gewerkt.
  • Bevat geen natuurrubberlatex en is poedervrij om gebruikers te beschermen tegen allergieën, huidirritaties en een droge huid.
Chemische bescherming : EN374:2003; EN ISO 374-1:2016 TYPE B JKPT
Bescherming tegen micro-organismen : EN374:2003; EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Voorraadartikel
Handschoenmaat
Steriel: Nee
Gepoederd: Nee
Antistatisch: Ja
Latexvrij: Nee
Siliconenvrij: Nee
Lengte (cm): 24.5
Dikte (mm): 0.11
Kleur: Blauw
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau): 0.65
Kap: Gerolde rand
Materiaal: Nitriel
Norm
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Handschoenen 93-843 Microflex Maat 6.5-7 ANSELL Handschoenen 93-843 Microflex Maat 6.5-7 ERIKS Artikelnr: 14444847
 
Prijs (Per pak):
€ 22,51
Handschoenen 93-843 Microflex Maat 7.5-8 ANSELL Handschoenen 93-843 Microflex Maat 7.5-8 ERIKS Artikelnr: 14444846
 
Prijs (Per pak):
€ 22,51
Handschoenen 93-843 Microflex Maat 8.5-9 ANSELL Handschoenen 93-843 Microflex Maat 8.5-9 ERIKS Artikelnr: 14444845
 
Prijs (Per pak):
€ 22,51
Handschoenen 93-843 Microflex Maat 9.5-10 ANSELL Handschoenen 93-843 Microflex Maat 9.5-10 ERIKS Artikelnr: 14444844
 
Prijs (Per pak):
€ 22,51
Voorraadartikel
Handschoenmaat
Steriel: Nee
Gepoederd: Nee
Antistatisch: Ja
Latexvrij: Nee
Siliconenvrij: Nee
Lengte (cm): 24.5
Dikte (mm): 0.11
Kleur: Blauw
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau): 0.65
Kap: Gerolde rand
Materiaal: Nitriel
Norm
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)