De RIPEL-technologie voorkomt dat er olie in contact komt met de huid. De handen zijn dus altijd beschermd en droog.
De Ansell GRIP-technologie zorgt voor gemiddeld 13% meer greep*. Natte of geoliede materialen hanteren wordt daardoor veiliger.
De FORTIX-technologie verlengt de nuttige levensduur met een tot 12 keer grotere duurzaamheid tussen duim en wijsvinger, en biedt meer bescherming, met tot 40% meer schuurweerstand*
Lichtste in zijn soort: tot 20% lichter door het ontwerp en de ZONZ Comfort Fit Technology biedt comfort tijdens de hele werkdag*
DMF-vrij
Constructie
Gebruikte technologie :
ANSELL GRIP™ : Ansell Grip Technology - Dankzij de coating met Ansell Grip Technology heb je minder kracht nodig om grip te houden op droge, vettige en natte materialen of gereedschap. Dit verlaagt de spanning van hand en arm door slechte grip.
DMF free - deze handschoenen zijn vrij van N,N-dimethylformamide oplosmiddelen gemaakt.
ERGOFORM™ : Ergonomic Design Technology - Met onze ERGOFORM™ Ergonomic Design Technology ontwikkelen wij prestatieverhogende, comfortabelere handschoenen die spier- en skeletbelasting verminderen en letsels voorkomen.
Fibre glass free
FORTIX™ : Abrasion Resistance Technology - Ansells FORTIX is een gepatenteerde technologie waarmee een dunne, veerkrachtige en ademende coating van nitrilschuim op gebreide handschoenen wordt aangebracht voor een aanzienlijk langere levensduur en meer comfort.
RIPEL™ : Liquid Repellence Technology - is een oppervlaktebarrière die olie, smeermiddelen, chemicaliën en andere vloeistoffen afstoot zodat ze niet in contact kunnen komen met de huid
ZONZ™ : Comfort Fit Technology - een gepatenteerde breitechnologie die de steekdetails rond de stresszones van de handschoen specificeert om de handschoenpasvorm aan te passen en de handbeweging te verbeteren - en zo de spanning van repetitieve bewegingen te verlichten.