ProductPage

ANSELL Handschoen Hyflex 11-541

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate Verklaring   URL
Product Data sheet default Download   URL
Productoverzicht

Uitzonderlijke snijbescherming in een uitstekend passende, ultralichte handschoen met verbeterde greepprestaties                                            Wereldwijd innoverende INTERCEPT Technology® vezels werden ontwikkeld om de normen in de sector te overtreffen. Deze door Ansell zelf ontwikkelde technologie biedt ongeëvenaarde snijbescherming en meer comfort, met veel beweeglijkheid.                        Met de FORTIX™ Technology wordt een dunne, veerkrachtige en ademende coating in nitrilschuim aangebracht. Hierdoor gaat de handschoen langer mee en verbetert het comfort bij schurende toepassingen.

Voorraadartikel
Lengte (mm): 196
Kleur: Grijs
Antistatisch: Ja
Siliconenvrij: Ja
Steken per inch: 18
Kap: Tricot manchet
Materiaal: Kevlar, Nylon, Spandex, Roestvast staal
Touchscreen compatibel: Ja
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Handschoenen 11-541 HyFlex Maat 10 ANSELL Handschoenen 11-541 HyFlex Maat 10 ERIKS Artikelnr: 13313644
 
Prijs (Per paar):
€ 20,47
Verpakking per 144 paar
Handschoenen 11-541 HyFlex Maat 11 ANSELL Handschoenen 11-541 HyFlex Maat 11 ERIKS Artikelnr: 13313645
 
Prijs (Per paar):
€ 20,47
Verpakking per 144 paar
Handschoenen 11-541 HyFlex Maat 6 ANSELL Handschoenen 11-541 HyFlex Maat 6 ERIKS Artikelnr: 13313638
 
Prijs (Per paar):
€ 20,47
Verpakking per 144 paar
Handschoenen 11-541 HyFlex Maat 7 ANSELL Handschoenen 11-541 HyFlex Maat 7 ERIKS Artikelnr: 13313639
 
Prijs (Per paar):
€ 20,47
Verpakking per 144 paar
Handschoenen 11-541 HyFlex Maat 8 ANSELL Handschoenen 11-541 HyFlex Maat 8 ERIKS Artikelnr: 13313640
 
Prijs (Per paar):
€ 20,47
Verpakking per 12 paar
Handschoenen 11-541 HyFlex Maat 9 ANSELL Handschoenen 11-541 HyFlex Maat 9 ERIKS Artikelnr: 13313643
 
Prijs (Per paar):
€ 20,47
Verpakking per 144 paar
Voorraadartikel
Lengte (mm): 196
Kleur: Grijs
Antistatisch: Ja
Siliconenvrij: Ja
Steken per inch: 18
Kap: Tricot manchet
Materiaal: Kevlar, Nylon, Spandex, Roestvast staal
Touchscreen compatibel: Ja
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)