ProductPage

ANSELL Handschoen NitraSafe® 28-359 snijbestendig zwart

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate EG verklaring van overeenstemming   URL
Product Data sheet default Technisch informatieblad   URL
Product URL default Food declaration of product compliance   URL
Productoverzicht

Het gamma beschermhandschoenen NitraSafe® van Ansell combineert de uitstekende bescherming van een met Kevlar® verstevigde structuur met de grip en de soepelheid van de moderne nitrilcoating van Ansell. Het gamma NitraSafe® maakt een veilige manipulatie van zware, geoliede metalen onderdelen mogelijk, terwijl de NitraSafe® Foam een goede grip met een hoog comfort verenigt. Beide handschoenen, eventueel in combinatie met de NitraGold™ manchet, bieden een uitstekende mechanische bescherming tegen snijden en schuren.

Lengte (mm): 256
Kleur: Geel
Antistatisch: Ja
Siliconenvrij: Ja
Kap: Nitragold™
Materiaal
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Handschoenen 28-359 NitraSafe Maat 8 ANSELL Handschoenen 28-359 NitraSafe Maat 8 ERIKS Artikelnr: 13665316
 
Prijs (Per paar):
€ 19,60
Verpakking per 72 paar
Handschoenen 28-359 NitraSafe Maat 9 ANSELL Handschoenen 28-359 NitraSafe Maat 9 ERIKS Artikelnr: 13665351
 
Prijs (Per paar):
€ 19,60
Verpakking per 72 paar
Handschoenen 28-359 NitraSafe Maat 10 ANSELL Handschoenen 28-359 NitraSafe Maat 10 ERIKS Artikelnr: 23306537
 
Prijs (Per paar):
€ 19,60
Verpakking per 72 paar
Lengte (mm): 256
Kleur: Geel
Antistatisch: Ja
Siliconenvrij: Ja
Kap: Nitragold™
Materiaal
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)