ProductPage

ANSELL Handschoen PowerFlex® 80-600 snijbestendig blue and yellow

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate EG verklaring van overeenstemming  (PDF)
Product Data sheet default Technisch informatieblad  (PDF)
Product URL default Food declaration of product compliance   URL
Productoverzicht

De handschoen ActivArmr® 80-600 (Ex Powerflex®) van Ansell is de praktische oplossing om op een veilige wijze glas, metaal en plastic te manipuleren. Ze onderscheidt zich door een uitzonderlijke snijweerstand, uitstekende algemene mechanische prestaties en een superieur comfort.De handschoen Ansell ActivArmr® 80-600 (Ex Powerflex®) heeft de uitzonderlijk hoge snijweerstand EN 4. Dat hoge beschermingsniveau wordt verkregen door de interlockvoering in Kevlar® en de coating in natuurrubber. Die samengestelde coating is ook bijzonder goed bestand tegen scheuren, schuren en perforaties.De gerimpelde afwerking van de latexcoating bezorgt de handschoen zowel in droge als natte omstandigheden een uitstekende greep.Omdat de handschoen ActivArmr® 80-600 (Ex Powerflex®) geen siliconen bevat, laat ze geen afdrukken achter op gemetalliseerd, warm isolatieglas. De oppervlakken blijven zuiver zodat er geen extra schoonmaakwerk vereist is.

Voorraadartikel
Lengte (mm): 250
Kleur
Antistatisch: Nee
Siliconenvrij: Ja
Steken per inch: 10
Kap
Materiaal: Kevlar®
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Handschoenen 80-600 ActivArmr Maat 7 ANSELL Handschoenen 80-600 ActivArmr Maat 7 ERIKS Artikelnr: 12956775
 
Prijs (Per paar):
€ 19,42
Verpakking per 72 paar
Handschoenen 80-600 ActivArmr Maat 11 ANSELL Handschoenen 80-600 ActivArmr Maat 11 ERIKS Artikelnr: 12320542

Catalogusartikelnr 1: 11802149

 
Prijs (Per paar):
€ 19,42
Verpakking per 72 paar
Handschoenen 80-600 ActivArmr Maat 9 ANSELL Handschoenen 80-600 ActivArmr Maat 9 ERIKS Artikelnr: 23306738

Catalogusartikelnr 1: 23306738

 
Prijs (Per paar):
€ 19,42
Verpakking per 72 paar
Handschoenen 80-600 ActivArmr Maat 10 ANSELL Handschoenen 80-600 ActivArmr Maat 10 ERIKS Artikelnr: 23306736

Catalogusartikelnr 1: 23306736

 
Prijs (Per paar):
€ 19,42
Verpakking per 72 paar
Handschoenen 80-600 ActivArmr Maat 8 ANSELL Handschoenen 80-600 ActivArmr Maat 8 ERIKS Artikelnr: 23306737

Catalogusartikelnr 1: 23306737

 
Prijs (Per paar):
€ 19,42
Verpakking per 72 paar
Voorraadartikel
Lengte (mm): 250
Kleur
Antistatisch: Nee
Siliconenvrij: Ja
Steken per inch: 10
Kap
Materiaal: Kevlar®
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)