ProductPage

ANSELL Handschoen Vantage® 70750 snijbestendig geel en blauw

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate EG verklaring van overeenstemming   URL
Product Data sheet default Technisch informatieblad   URL
Product URL default Food declaration of product compliance   URL
Productoverzicht

De optimale combinatie van snijweerstand, comfort en beweeglijkheid. Zoekt u maximale snijweerstand in combinatie met een superieure levensduur? De Vantage®-reeks van Ansell is de oplossing. De vernieuwende technologie van deze hoogwaardige handschoenen zorgt voor een hogere snijweerstand, uitstekende beweeglijkheid en meer comfort.Unieke topprestaties. De snijweerstandstechnologie van Ansell is uitsluitend bestemd voor onze topklasse handschoenen. Revolutionaire samengestelde vezels bieden de beste verhouding tussen snijbescherming en gewicht die momenteel verkrijgbaar is. Vantage®-handschoenen zijn daardoor ideaal om scherpe werktuigen en materialen te manipuleren.Veelzijdigheid. De Vantage®-reeks is geschikt voor talrijke en zeer diverse toepassingen. De meeste Vantage®-handschoenen bieden naast een zeer hoge snijweerstand ook bescherming tegen hitte en kleine spatten gesmolten metaal.

Lengte (mm): 230
Kleur: Geel / Blauw
Antistatisch: Nee
Siliconenvrij: Nee
Steken per inch: 13
Kap: Gebreide pols
Materiaal: Lycra®/Roestvaststaal RVS/Kevlar®
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Handschoenen 70-750 HyFlex Maat 10 ANSELL Handschoenen 70-750 HyFlex Maat 10 ERIKS Artikelnr: 23306672
 
Prijs (Per paar):
€ 24,79
Verpakking per 144 paar
Handschoenen 70-750 HyFlex Maat 7 ANSELL Handschoenen 70-750 HyFlex Maat 7 ERIKS Artikelnr: 23306673
 
Prijs (Per paar):
€ 24,79
Verpakking per 144 paar
Handschoenen 70-750 HyFlex Maat 8 ANSELL Handschoenen 70-750 HyFlex Maat 8 ERIKS Artikelnr: 23306674
 
Prijs (Per paar):
€ 24,79
Verpakking per 144 paar
Handschoenen 70-750 HyFlex Maat 9 ANSELL Handschoenen 70-750 HyFlex Maat 9 ERIKS Artikelnr: 23306675
 
Prijs (Per paar):
€ 24,79
Verpakking per 144 paar
Lengte (mm): 230
Kleur: Geel / Blauw
Antistatisch: Nee
Siliconenvrij: Nee
Steken per inch: 13
Kap: Gebreide pols
Materiaal: Lycra®/Roestvaststaal RVS/Kevlar®
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)