ProductPage

ANSELL Snijbestendige handschoen HyFlex® 11-755

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Lengte (mm): 225
Kleur: Grijs
Antistatisch: Ja
Siliconenvrij: Nee
Steken per inch: 18
Kap: Tricot manchet
Touchscreen compatibel: Ja
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Handschoenen 11-755 HyFlex Maat 10 ANSELL Handschoenen 11-755 HyFlex Maat 10 ERIKS Artikelnr: 14391311
 
Prijs (Per paar):
€ 22,67
Verpakking per 144 paar
Handschoenen 11-755 HyFlex Maat 11 ANSELL Handschoenen 11-755 HyFlex Maat 11 ERIKS Artikelnr: 14391312
 
Prijs (Per paar):
€ 22,67
Verpakking per 144 paar
Lengte (mm): 225
Kleur: Grijs
Antistatisch: Ja
Siliconenvrij: Nee
Steken per inch: 18
Kap: Tricot manchet
Touchscreen compatibel: Ja
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)