ProductPage

ANSELL Handschoen klasse 1 ActivArmr® RIG114B

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Prestatieprofiel comfort
100% natuurrubberlatex voor ultieme duurzaamheid en soepelheid
Ergonomisch handmodel in ruststand reduceert handvermoeidheid
Royaal uitlopende manchet laat ruimte voor kleding en verbetert de ventilatie
Door de oppervlaktegeharde afwerking krijg je een gladder oppervlak waardoor je ze gemakkelijker aan en uit kunt trekken en beter beschermen en presteren.
Overtreft de ASTMD120-norm op het gebied van treksterkte, verlenging, scheur- en perforatieweerstand
Product voldoet aan alle ASTM-, NFPA-, OSHA-, CSA- en EN-normen
Milieuvriendelijk
Gepatenteerd coatingproces
ISO 14001 gecertificeerde fabriek

Beschikbare maten: 8, 9, 10, 11, 12
Kleur coating: zwarte coating
Materiaal: natuurlijk rubberlatex
Manchetstijl: gerolde boord
Lengte: 360mm/14inch
Wastemperatuur: 60 °C

Lengte (mm): 360
Kleur: Zwart
Kap: Recht manchet met gerolde kralenrand
Materiaal: Natuurlijk latexrubber
Norm
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Handschoen ActivArmr Electrical Protection Class 1 RIG114B Maat 10 ANSELL Handschoen ActivArmr Electrical Protection Class 1 RIG114B Maat 10 ERIKS Artikelnr: 14241858
 
Prijs (Per paar):
€ 119,18
Verpakking per 20 paar
Handschoen ActivArmr Electrical Protection Class 1 RIG114B Maat 11 ANSELL Handschoen ActivArmr Electrical Protection Class 1 RIG114B Maat 11 ERIKS Artikelnr: 14241859
 
Prijs (Per paar):
€ 119,18
Verpakking per 20 paar
Handschoen ActivArmr Electrical Protection Class 1 RIG114B Maat 8 ANSELL Handschoen ActivArmr Electrical Protection Class 1 RIG114B Maat 8 ERIKS Artikelnr: 14241856
 
Prijs (Per paar):
€ 119,18
Verpakking per 20 paar
Handschoen ActivArmr Electrical Protection Class 1 RIG114B Maat 9 ANSELL Handschoen ActivArmr Electrical Protection Class 1 RIG114B Maat 9 ERIKS Artikelnr: 14241857
 
Prijs (Per paar):
€ 119,18
Verpakking per 20 paar
Lengte (mm): 360
Kleur: Zwart
Kap: Recht manchet met gerolde kralenrand
Materiaal: Natuurlijk latexrubber
Norm
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)