ProductPage

ANSELL Handschoen klasse 4 ActivArmr® RIG418B

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Prestatieprofiel comfort
Natuurlijk rubberlatex voor ultieme duurzaamheid en soepelheid
Ergonomisch handmodel in ruststand reduceert handvermoeidheid
Royaal uitlopende manchet laat ruimte voor kleding en verbetert de ventilatie
Door de oppervlaktegeharde afwerking krijg je een gladder oppervlak waardoor je ze gemakkelijker aan en uit kunt trekken en beter beschermen en presteren.
Product voldoet aan alle NFPA-, OSHA-, CSA-normen
Milieuvriendelijk
Gepatenteerd coatingproces
ISO 14001 gecertificeerde fabriek

Beschikbare maten: 9, 10, 11, 12
Kleur coating: zwarte coating
Materiaal: natuurlijk rubberlatex
Manchetstijl: gerolde boord
Lengte: 480mm/18inch
Wastemperatuur: 60 °C

Lengte (mm): 460
Kleur: Zwart
Kap: Recht manchet met gerolde kralenrand
Materiaal: Natuurlijk latexrubber
Norm
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Handschoen ActivArmr Electrical Protection Class 4 RIG418B Maat 10 ANSELL Handschoen ActivArmr Electrical Protection Class 4 RIG418B Maat 10 ERIKS Artikelnr: 14241877
 
Prijs (Per paar):
€ 243,68
Verpakking per 5 paar
Handschoen ActivArmr Electrical Protection Class 4 RIG418B Maat 11 ANSELL Handschoen ActivArmr Electrical Protection Class 4 RIG418B Maat 11 ERIKS Artikelnr: 14241878
 
Prijs (Per paar):
€ 243,68
Verpakking per 5 paar
Handschoen ActivArmr Electrical Protection Class 4 RIG418B Maat 12 ANSELL Handschoen ActivArmr Electrical Protection Class 4 RIG418B Maat 12 ERIKS Artikelnr: 14241879
 
Prijs (Per paar):
€ 243,68
Verpakking per 5 paar
Handschoen ActivArmr Electrical Protection Class 4 RIG418B Maat 9 ANSELL Handschoen ActivArmr Electrical Protection Class 4 RIG418B Maat 9 ERIKS Artikelnr: 14241876
 
Prijs (Per paar):
€ 243,68
Verpakking per 5 paar
Lengte (mm): 460
Kleur: Zwart
Kap: Recht manchet met gerolde kralenrand
Materiaal: Natuurlijk latexrubber
Norm
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)