ProductPage

ANSELL Handschoen proFood® 78110 hitte- en koude bestendig wit

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate EG verklaring van overeenstemming   URL
Product Data sheet default Technisch informatieblad   URL
Product URL default Food declaration of product compliance   URL
Productoverzicht

Speciale vezels met holle kern. Biedt een optimale barrière voor thermische isolatie tussen de huid en de omgeving.
Snelle afvoer van de transpiratie doorheen de vezels houdt de lichaamstemperatuur op peil.
Geen naden die kunnen wrijven of schuren. Naadloos ontwerp om hinder of huidirritatie te voorkomen.
Wasbaar op maximaal 40°C met gewone wasmiddelen. Hygiënischer.
Past beide handen.
Bevat uitsluitend materialen die toegelaten zijn voor de voedingssector.

Antistatisch: Nee
Siliconenvrij: Nee
Lengte (mm): 224
Steken per inch: 13
Kleur: Wit
Kap: Gebreide pols
Materiaal: Spandex/Thermolite®
Norm
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Handschoenen 78-110 ActivArmr Maat 7 ANSELL Handschoenen 78-110 ActivArmr Maat 7 ERIKS Artikelnr: 23306724
 
Prijs (Per paar):
€ 5,97
Verpakking per 144 paar
Handschoenen 78-110 ActivArmr Maat 9 ANSELL Handschoenen 78-110 ActivArmr Maat 9 ERIKS Artikelnr: 11824758
 
Prijs (Per paar):
€ 5,97
Verpakking per 144 paar
Antistatisch: Nee
Siliconenvrij: Nee
Lengte (mm): 224
Steken per inch: 13
Kleur: Wit
Kap: Gebreide pols
Materiaal: Spandex/Thermolite®
Norm
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)