ANSELL Wegwerphandschoen Microflex® 92-134 nitril poedervrij
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Lichtgewicht constructie voor vingergevoeligheid en fijne motoriek
Hoogwaardige nitrilformule is beter bestand tegen scheuren
Ontworpen voor een hele reeks toepassingen in verschillende sectoren
Materiaal: nitril
Kleur: blauw
Poedergehalte: poedervrij
Extern handschoenoppervlak: vingers met reliëf
Vrijheid van gaten (inspectieniveau i)aql: 1,5
Dikte op de palm (mm/mil): 0.07 / 2.8
Dikte aan de vingers (mm/mil): 0.11 / 4.3
Allergiepreventie: latex (typei)
Beschikbare maten: xs (5.5 - 6), s (6.5 - 7), m (7.5 - 8), l (8.5 - 9), xl (9.5 - 10)
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelennee
Siliconenvrij: nee
Steriel: nee
Antistatisch: nee
Aanbeveling voor het dragen van dubbele handschoenen: ja, als onderhandschoen
Handschoenlengte: 240 / 9,5
ANSELL
Handschoenen 92-134 Microflex Maat 6.5 - 7
ERIKS Artikelnr: 14319929
|
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
ANSELL
Handschoenen 92-134 Microflex Maat 7.5 - 8
ERIKS Artikelnr: 14319930
|
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
ANSELL
Handschoenen 92-134 Microflex Maat 8.5 - 9
ERIKS Artikelnr: 14319931
|
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
ANSELL
Handschoenen 92-134 Microflex Maat 9.5 - 10
ERIKS Artikelnr: 14319932
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 per doos
|