3M Bosbouwkit oorschelp/helm/scherm Peltor
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product details:
Voorkap: Ventilatie voor extra comfort.
De voorkap is ook ontworpen als kabelhouder in combinatie met de communicatieproducten.
Gazen gelaatsscherm: + 5C (roestvrij staal) is goedgekeurd voor “hogesnelheidsdeeltjes 45 m/s (F) volgens EN1731.
Geïntegreerde oogbescherming: Voor extra oogbescherming kan de G500 worden aangevuld met de geïntegreerde oogbescherming (V6*).
Verkrijgbaar in helder, grijs en geel.
Gehoorbescherming: Dankzij het robuuste ontwerp van de hoofdband kan de G500 zowel met als zonder oorkappen gebruikt worden.
De gleuf is 30 mm en past op de Peltor P3E-oorkap.
Hoofdband: Robuust ontwerp, geschikt voor gebruik met oorkappen
G500 Bosbouwcombinatie kan gecombineerd worden met gehoorbescherming of een ingebouwd communicatiesysteem.