CENTURION Veiligheidshelm 1125 Classic HDPE
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Technical Data Sheet URL |
Productoverzicht |
Een veiligheidshelm voor algemeen gebruik. Wordt geleverd met een 6-punts Terylene houder met slip aanpassing, en geborstelde nylon zweetband. Maximale flexibiliteit met Reduced of Full Peak beschikbaar.
Goedgekeurd volgens EN 397: 1000V a.c. (alleen ongeventileerde schaal), MM, -30°CANSI/ISEA Z89.1-2009 Type 1 Klasse E (alleen ongeventileerde schaal).
Belangrijkste kenmerken
- Gewicht: 340g - gereduceerde piek: 362g - volle piek
- Materiaal: Shell - Hoge dichtheid polyethyleen (HDPE)
- Type piek: Full (40mm) & Reduced (20mm)
Interne kenmerken:
- 6-Punts genaaide Terylene houder, compleet met geborstelde Nylon Zweetband
Productcodes:
S03C*A (Full Peak Non Vented), S03E*F (Full Peak Vented), S17*A (Reduced Peak Non Vented).
* Kleur van de helm invoegen (bijv. W voor wit)
CENTURION
Helm Classic HDPE normale klep geel
ERIKS Artikelnr: 13310544
Catalogusartikelnr 1: W23D-50014 |
Prijs (Per stuk):
€ 14,97
|
||
CENTURION
Helm 1125 Classic HDPE normale klep met ratelsluiting blauw
ERIKS Artikelnr: 12569215
|
Prijs (Per stuk):
€ 33,17
|
||
CENTURION
Helm 1125 Classic HDPE normale klep blauw
ERIKS Artikelnr: 13310545
Catalogusartikelnr 1: W23D-50007 |
Prijs (Per stuk):
€ 14,97
|
||
CENTURION
Helm 1125 Classic HDPE normale klep wit
ERIKS Artikelnr: 12523156
Catalogusartikelnr 1: PPE0010208 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|