CENTURION Veiligheidshelm Classic 1100 niet geventileerd met snelsluiting
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Technical Data Sheet URL |
Productoverzicht |
Veiligheidshelm voor algemeen gebruik met standaard klep
Schaal van HDPE en een 6-punts kunststof binnenwerk.
Te combineren met de Centurion gezichts- en gehooraccessoires. De 1100 Classic voldoet aan de Europese standaard EN 397 (tot -10°C, 440V AC)
Gewicht : 375g
CENTURION
Veiligheidshelm HDPE wit volgens EN 397 met binnenwerk, met draaiknop
ERIKS Artikelnr: 12561513
Catalogusartikelnr 1: W23D-50005 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
CENTURION
Veiligheidshelm standaard klep 1100 wit HDPE
ERIKS Artikelnr: 13310543
|
Prijs (Per stuk):
€ 10,98
|
||
CENTURION
Helm 1100 Classic HDPE normale klep geel
ERIKS Artikelnr: 13310541
|
Prijs (Per stuk):
€ 10,98
|
||
CENTURION
Helm full peak 1100 blauw HDPE
ERIKS Artikelnr: 13310542
Catalogusartikelnr 1: W23D-50001 |
Prijs (Per stuk):
€ 10,98
Verpakking per 20 stuk
|