CENTURION Veiligheidshelm Concept met verkorte klep
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Helm CONCEPT in ABS verkorte klep (geventileerd)
20% lichter dan de meeste andere helmen.
Vervaardigd van sterk hoogkwalitatief ABS materiaal.
Voorzien van een 6-punts Terylene draagstel en Hydro-Flock zweetband van hoge kwaliteit.
Verlengde nekboord geeft extra nekbescherming.
Uniek ventilatiesysteem biedt extra comfort vanwege de verhoogde luchtstroom.
RP: met korte klep, FP: met gewone klep.
EN 397.
1000V AC (ongeventileerd).
tot -40°C.
CENTURION
Veiligheidshelm Concept wit, ABS, korte klep (2cm), ratelverstelling
ERIKS Artikelnr: 12657346
|
Prijs (Per stuk):
€ 46,82
Verpakking per 10 stuk
|
||
CENTURION
Veiligheidshelm blauw Concept Met verkorte klep, ratel en geventileerd
ERIKS Artikelnr: 12668062
|
Prijs (Per stuk):
€ 46,82
|