ProductPage

CENTURION Veiligheidshelm Nexus Core niet geventileerd met draaiknop

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Technical Data Sheet   URL
Productoverzicht

Modern en sportief vormgegeven helm met extra verkorte klep voor optimaal zicht. Schaal van sterk ABS, inclusief een 6 punts textiel binnenwerk, met ‘Twist2Fit’ draaiknop en Dry-Tech zweetband. De Nexus Core niet geventileerd voldoet aan de Europese standaard EN397 (LD, MM, -40°C, 1000V). Optionele accessoires inclusief reflecterende stickers en oogscherm.

Kleur
Materiaal: ABS
Norm: EN397
Luchtopeningen: Nee
Voor nom. spanning tot (V): 1000
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Helm Nexus Core met ratelsluiting blauw CENTURION Helm Nexus Core met ratelsluiting blauw ERIKS Artikelnr: 13035273

Catalogusartikelnr 1: W23D-50533

 
Prijs (Per stuk):
€ 29,20
Verpakking per 5 stuk
Helm Nexus Core met ratelsluiting wit CENTURION Helm Nexus Core met ratelsluiting wit ERIKS Artikelnr: 13035277

Catalogusartikelnr 1: W23D-50596

 
Prijs (Per stuk):
€ 29,20
Verpakking per 5 stuk
Kleur
Materiaal: ABS
Norm: EN397
Luchtopeningen: Nee
Voor nom. spanning tot (V): 1000
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)