3M Stootpet First Base™ 3 Winter
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/3m.png)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
3M™ First Base™ 3 Stootpet Winter biedt hoofdbescherming volgens EN 812:A1 en houdt de gebruiker warm en droog
Deze fluorescerend oranje stootpet heeft oorkleppen voor gebruik in koude omgevingen en een waterdichte en ademende stof aan de buitenkant om de gebruiker droog te houden
Dit wordt gecombineerd met een gepatenteerde schaal van ABS-kunststof (acrylonitril-butadieen-styreen) die de gebruiker beschermt tegen stoten en snijwonden én een ergonomische, comfortabele pasvorm biedt
Naast de oranje veiligheidskleur heeft deze pet een 360° reflecterende band zodat de gebruiker ook zichtbaar is in omgevingen met weinig licht
Kortere kleplengte (55 mm) voor meer zicht naar boven
![]() |
3M
First Base 3 Stootpet winter fluo geel, korte klep (55mm)
ERIKS Artikelnr: 14582737
|
Prijs (Per stuk):
€ 37,03
Verpakking per 20 stuk
|
|
![]() |
3M
First Base™ 3 Stootpet Winter marineblauw
ERIKS Artikelnr: 14499084
|
Prijs (Per stuk):
€ 32,59
Verpakking per 20 stuk
|