UVEX Stootpet U-cap sport vent
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Ook in zones waar een helm niet verplicht is, kan hoofdbescherming het risico op verwondingen doorslaggevend verlagen. Met deze innovatieve stootpet zien uw medewerkers er daarbij ook nog sportief en goed uit.
Algemene kenmerken:
Sportieve stootpet
Verkrijgbaar in de maten 52 tot 54 cm, 55 tot 59 cm en 60 tot 63 cm
Met luchtig meshweefsel
Individueel te borduren
Kleur: zwart
Veiligheidskenmerken:
Betrouwbare stootbescherming tegen EN 812
Innovatieve harde schaal in gordeldier-design met raatstructuur en dempingselementen
UVEX
Stootpet uvex u-cap sport vent mt.52-54 cm
ERIKS Artikelnr: 14440653
|
Prijs (Per stuk):
€ 20,53
|
||
UVEX
Stootpet uvex u-cap sport vent mt.55-59 cm
ERIKS Artikelnr: 14440654
|
Prijs (Per stuk):
€ 20,53
|
||
UVEX
Stootpet uvex u-cap sport vent mt.60-63 cm
ERIKS Artikelnr: 14440655
|
Prijs (Per stuk):
€ 20,53
|