SIOEN Regenjas 698Z Sheffer
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Zoekt u een regenjas met een ademende stof zodat u niet alleen beschermt bent tegen koude, regen en wind, maar zodat uw lichaam ook koel en comfortabel blijft? Dan is de Sheffer precies wat u zoekt. De rechtopstaande kraag en de mouwvernauwing beschermen u tegen de wind, terwijl de onderarmventilatie het ademende gevoel verhoogt en u nooit een klam gevoel krijgt. De lichte, soepele jas heeft een kap die opgeborgen zit in de kraag en 2 opgezette zakken.
Buitenkant
Rechtopstaande kraag
Opgevouwen capuchon in kraag
Ritssluiting met flap en drukknopen
2 opgezette zakken
Ronde mouwen
Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
Onderarmventilatie
Ruglengte 85 cm (L)
Binnenkant
Vaste voering: gaas in lijf en polyamide in de mouwen
Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
Stof
Siopor® Regular: 100% polyester weefsel (platbinding) met 100% PU coating; ± 155g/m²
Europese normeringen
EN 343 : 2019 / Class 3-4-X
EN ISO 13688 : 2013
Europese normeringen
EN 343 : 2019 / Class 3-4-X
EN ISO 13688 : 2013
SIOEN
698Z JAS SCHEFFER Marineblauw M
ERIKS Artikelnr: 14427176
|
Prijs (Per stuk):
€ 57,10
|
||
SIOEN
698Z JAS SCHEFFER Marineblauw L
ERIKS Artikelnr: 14427177
|
Prijs (Per stuk):
€ 57,10
|
||
SIOEN
698Z JAS SCHEFFER Marineblauw S
ERIKS Artikelnr: 14427175
|
Prijs (Per stuk):
€ 57,10
|
||
SIOEN
698Z JAS SCHEFFER Marineblauw 2XL
ERIKS Artikelnr: 14427179
|
Prijs (Per stuk):
€ 57,10
|
||
SIOEN
698Z JAS SCHEFFER Marineblauw XL
ERIKS Artikelnr: 14427178
|
Prijs (Per stuk):
€ 57,10
|
||
SIOEN
698Z JAS SCHEFFER Marineblauw 3XL
ERIKS Artikelnr: 14427180
|
Prijs (Per stuk):
€ 57,10
|