PORTWEST Regenjas RT50 Sealtex Ultra ongevoerd oranje
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Dit jack biedt ongeëvenaarde zichtbaarheid en bescherming tegen regen in combinatie met uitstekend draagcomfort. Sterk, functioneel en vol handigheden zoals een verdekte capuchon, verstelbare manchetten en ruime zakken.
Kenmerken
Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
Ademende en winddichte stof met mechanische stretch eigenschappen
Extreem water afstotend doek afwerklaag, water rolt van het oppervlakte af.
2 zakken voor veilig opbergen
Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
Met warmte aangebrachte reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
Borstlat om tegen de elementen te beschermen
het bio motion tape patroon helpt de menselijke vorm te herkennen van een afstand
Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
Tweeweg rits voor makkelijk openen
UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
CE gecertificeerd
UKCA gemarkeerd
Buitenzijde doek : Sealtex Ultra: 100% Polyester, Tricot Breisel, PU gecoat 185g