TYCHEM Wegwerpoverall Tychem® 2000 C met capuchon
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
DuPont™ Tychem® 2000 C. Overall met capuchon.
Verkrijgbaar in helder geel voor goede zichtbaarheid en in maten SM tot 3X.
Elastiek in gezicht, polsen, taille en enkels voor een optimale pasvorm, duimlussen voorkomen dat de mouwen omhoog gaan. Zelfklevende kinflap voor strakke afsluiting van pak op gelaatsmaskers.
Tychem® 2000 C-kleding, gemaakt van een lichte en duurzame stof (<450 g per kledingstuk), maakt gebruik van de sterkte van Tyvek® en een polymere barrièrecoating om een goede barrièrebescherming te bieden tegen een groot aantal anorganische chemicaliën en biologische gevaren (zelfs onder druk).
Tychem® 2000 C wordt gebruikt voor bescherming tegen spatten of spatten onder druk in diverse industriële omgevingen, waaronder pulp- en papierproductie, voedselverwerking, chemische verwerking en farmaceutische productie.
TYCHEM
Overall Tychem 2000 C geel maat S (CHA5)
ERIKS Artikelnr: 12527932
Catalogusartikelnr 1: PPE0086102 Catalogusartikelnr. 2: W74G-50008 |
Prijs (Per stuk):
€ 30,45
Verpakking per 25 stuk
|
||
TYCHEM
Overall Tychem 2000 C geel maat M (CHA5)
ERIKS Artikelnr: 12032491
Catalogusartikelnr 1: PPE0086103 Catalogusartikelnr. 2: W74G-50000 |
Prijs (Per stuk):
€ 43,17
Verpakking per 25 stuk
|
||
TYCHEM
Overall Tychem 2000 C geel maat L (CHA5)
ERIKS Artikelnr: 12032536
Catalogusartikelnr 1: PPE0086104 Catalogusartikelnr. 2: W74G-50001 |
Prijs (Per stuk):
€ 33,20
|
||
TYCHEM
Overall Tychem 2000 C geel maat XL (CHA5)
ERIKS Artikelnr: 23572653
Catalogusartikelnr 1: PPE0086105 Catalogusartikelnr. 2: W74G-50002 |
Prijs (Per stuk):
€ 30,45
Verpakking per 5 stuk
|
||
TYCHEM
Overall Tychem 2000 C geel maat 2XL (CHA5)
ERIKS Artikelnr: 23572654
Catalogusartikelnr 1: PPE0086106 Catalogusartikelnr. 2: W74G-50003 |
Prijs (Per stuk):
€ 30,45
Verpakking per 25 stuk
|
||
TYCHEM
Overall Tychem 2000 C geel maat XXXL (CHA5)
ERIKS Artikelnr: 12528053
Catalogusartikelnr 1: PPE0086107 Catalogusartikelnr. 2: W74G-50009 |
Prijs (Per stuk):
€ 31,05
Verpakking per 25 stuk
|