ProductPage

3M Veiligheidsbril 2740/2741/2742

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

De 3M™ veiligheidsbrillen combineren een modern design met verschillende afstelmogelijkheden, met meer comfort en bescherming tot gevolg.

  • Stijlvol en modern design.
  • Door scharnieren bij de slapen kan de gebruiker de lenshoek afstellen voor een optimale pasvorm en comfort.
  • Afstelbare lengte voor de slapen biedt een veilige en comfortabele individuele pasvorm.
  • Zachte slaapuiteindes verminderen de druk, waardoor ze extreem comfortabel te dragen zijn.
  • Blauw montuur
  • Optische klasse 1 geschikt voor langdurig gebruik
Type 2740 met heldere lens
Type 2741 met grijze lens
Type 2742 met amberkleurige lens

Kleur: Blauw
Kleur lens: Kleurloos
Gewicht (g): 28
Norm: EN 166:2001
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Veiligheidsbril 2740 met heldere polycarbonaat lens 3M Veiligheidsbril 2740 met heldere polycarbonaat lens ERIKS Artikelnr: 23161278
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Kleur: Blauw
Kleur lens: Kleurloos
Gewicht (g): 28
Norm: EN 166:2001
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)