DEB STOKO Huidreiniging klassieke schuimzeep Refresh™ Rose FOAM
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Certificate | Veiligheidsinformatieblad URL |
Product Data sheet default | Product informatieblad URL |
Productoverzicht |
Luxe, licht geparfumeerde zachte schuimzeep voor de handen. Refresh™ Rose FOAM is een milde schuimzeep met verzorgende bestanddelen die de huid soepel houden en tegen uitdroging beschermen. De gebruiksvriendelijke, rijke schuimformule maakt de huid zijdezacht en zorgt voor een fris gevoel na het wassen van de handen.
Toepassing
Voor algemeen gebruik in was‐ en toiletruimtes in kantoren en openbare gelegenheden.
Werking
DEB STOKO
Huidreiniging klassieke schuimzeep Refresh™ Rose FOAM patroon 1L
ERIKS Artikelnr: 12302292
Catalogusartikelnr 1: 5 |
Prijs (Per stuk):
€ 14,96
Verpakking per 6 stuk
|
||
DEB STOKO
Huidreiniging klassieke schuimzeep Refresh™ Rose FOAM patroon 1,2L
ERIKS Artikelnr: 12302291
Catalogusartikelnr 1: 5 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|