SWARFEGA Huidreiniging Swarfega Classic
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Certificate | Veiligheidsinformatieblad URL |
Product Data sheet default | Product informatieblad URL |
Productoverzicht |
Snelwerkende klassieke groene gel formule met oplosmiddelen. Voor het reinigen van de handen. Bevat toegevoegde vochtinbrengers en i sgemakkelijk aan te brengen. Verwijdert zonder moeite olie, vet en andere algemene industriële vervuiling. Laat de handen soepel achter.
Toepassing
Voor gebruik aan het eind van iedere werkperiode, of vaker indien gewenst.
Werking
SWARFEGA
Huidreiniging Swarfega Classic pot 1L
ERIKS Artikelnr: 10020935
Catalogusartikelnr 1: 5 Catalogusartikelnr. 2: 550266 |
Prijs (Per stuk):
€ 10,33
Verpakking per 6 stuk
|
||
SWARFEGA
Huidreiniging Swarfega Classic pot 4,5L
ERIKS Artikelnr: 23030190
Catalogusartikelnr 1: 4 Catalogusartikelnr. 2: 550268 |
Prijs (Per stuk):
€ 24,40
Verpakking per 4 stuk
|