SWARFEGA Huidreiniging Swarfega Xtra
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Certificate | Veiligheidsinformatieblad URL |
Product Data sheet default | Product informatieblad URL |
Productoverzicht |
Met glycerine verrijkte handreiniger met niet schurende korrel die effectief is tegen de meeste oliesoorten, vetten, en algemene vervuiling terwijl het product extra verzorgend voor de huid is.
Toepassing
Voor gebruik aan het eind van iedere werkperiode, of vaker indien gewenst.
Werking
SWARFEGA
Huidreiniging Swarfega Xtra patroon 2L
ERIKS Artikelnr: 23164579
Catalogusartikelnr 1: 5 Catalogusartikelnr. 2: 23164579 |
Prijs (Per stuk):
€ 18,15
|
||
SWARFEGA
Huidreiniging Swarfega Xtra patroon 4L
ERIKS Artikelnr: 23166096
Catalogusartikelnr 1: 5 |
Prijs (Per stuk):
€ 28,61
|
||
SWARFEGA
Swarfega Xtra 4500ml
ERIKS Artikelnr: 11879154
|
Prijs (Per stuk):
€ 33,58
Verpakking per 4 stuk
|