TRACTEL Mobiel ankerpunt met haak AM53
Serie: AM53
ERIKS Artikelnr: 12511747
Catalogusartikelnr 1: PPE0087204
EAN: 3600231061176
Levenslijn ophangen vanaf de grond met de telescopische stok
De telescopische stok is een 6 m lange stok. Hiermee kan vanaf de grond een levenslijn opgehangen worden.
- Gemaakt van polyester
- Voldoet aan de CE EN 795 klasse B norm
- Gewicht van de paal: 2,685kg
- Met adapter voor AM53 haak of de AM54 haak
- Gewicht van de karabijnhaak: 0,765kg
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |