TRACTEL Lijnklem Stopfor MSP
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
stopfor™MSP voor verticaal en horizontaal gebruik
Te gebruiken opgeslagen touw met een diameter van 14 mm
Met anti-omkeersysteem: onmogelijk om het systeem ondersteboven te monteren, meer veiligheid
Met parkeerfunctie : handmatige vergrendeling op het touw
Eenvoudig te gebruiken en te transporteren
voor Verticale & horizontale toepassingen
Kan op elk punt van het touw worden geïnstalleerd en verwijderd
Gegalvaniseerd staal
High capacity range 150kg