TRACTEL Valstopapparaat Blocfor™ 5 ESD 150kg
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
High Capacity Range 150 kg. valstopapparaat
Valbeveiliging met ESD-technologie, geschikt voor gebruik op dakterrassen (horizontaal gebruik).
Eigenschappen Blocfor 5 ESD 150kg valbeveiliger:
- High Capacity range 150 kg. welke voldoet aan de CNB/P/11.062 norm
- Voldoet aan de EN 360 en CNB/P/11.060 norm voor werken op randen met een minimale boogstraal van 0,5 mm
- Valbeveiliger met ESD-technologie, geschikt voor het werken op daken
- Kan verticaal of met een standaard deviatie van 20° t.o.v. verticaal gebruikt worden
- Kan horizontaal gebruikt worden zonder een vallijn tussen het uiteinde van de riem en het harnas
- Flexibel afrolsysteem dat niet schokt tijdens bewegingen van de gebruiker
- Doeltreffend systeem dat tijdens een val automatisch wordt vergrendeld waardoor de totale valhoogte beperkt wordt
- Inclusief ESD-technologie (Energy System Dissipater) waardoor de uitrusting een val kan opvangen, zelfs als de band volledig afgerold is
- Geïntegreerde valindicator
- Lengte 5 meter, uitvoering met bandmateriaal
- Lichtgewicht
- Behuizing van polyamide versterkt met ABS-vezel
- Standaard M47 draaibare haak aan het einde van de valdemper