REMA Kernmantellijn KM-120
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
14 mm kernmantellijn - veiligheids-vanglijnen
Type: KM-120/14 LM + FS90
Kernmantellijn 14 mm voorzien van een karabijnhaak aan een zijde en een lus aan de andere zijde.
De KM-120 heeft één grote en één kleine haak.
Het type VM 200/14 is instelbaar door de gesp tussen 1.4 en 2.0 m.
Getest volgens EN 354.