TRACTEL Positioneringslijn touw LCM 06 - M41 + stopfor B
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Compacte positioneringslijn werkplekbegrenzing
De LCM06 lijn is uitgerust met een compacte, ergonomische lijnafsteller. Deze lijnafsteller is gemaakt van zeer sterk aluminium. De lijnafsteller van de LCM06 glijdt langs het touw. In geval van een val of verlies van evenwicht, blokkeert de lijnafsteller automatisch.
De lijn is een geslagen met een diameter van 14mm en een lengte van 2, 3 of 4 m, voorzien van een M10-connector op de lijnafsteller en een connector M41 aan het uiteinde van de kabel.
Deze positioneringslijn is geen valbeveiliging.
Voldoet aan de EN 358 norm
Lengte 2 - 3 of 4 meter
Valt onder de High Capacity Range 150kg.
Koppeling: M4