BRADY Leidingmerker "Alcohol" 26x250mm - 4 st/kaart
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Materiaaltype: Gelamineerd polyester
Brady Materiaalnummer: B-7541 (Bekijk de technische fiche)
Klasse: Ontvlambare vloeistoffen
Legende: Alcohol
Kleur: Wit op Lichtbruin
Afmeting: 250.00 mm W x 26.00 mm H
Leidingdiameter (mm): 20-49