BRADY Leidingmerker "Onthard water"
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Materiaaltype:Gelamineerd polyester
Brady Materiaalnummer:B-7541 (Bekijk de technische fiche)
Legende:Onthard water
Kleur:Wit op Groen
Klasse:Water
Leidingdiameter (mm):20-49
Afmeting:250.00 mm W x 26.00 mm H