ProductPage

BRADY Lockout hangslot nylon met aluminium beugel 38.10mm

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Nylonbehuizing/aluminiumbeugel. De compacte veiligheidshangsloten zijn een licht assortiment voorhangsloten die speciaal geschikt zijn voor energie-isolatieprogramma's. De unieke cilinder is geïsoleerd en beschermt werknemers op deze manier tegen elektrische schokken bij het plaatsen van de sleutel. De zeer nauwkeurige bewerking met 5 pennen maakt nog meer unieke sleutelprofielen mogelijk en biedt een hogere bescherming tegen manipulaties. Het ingetrokken, paracentrische sleutelgat is veiliger en de speciale constructie voorkomt dat de sleutel uit het slot kan worden verwijderd wanneer de beugel niet gesloten is. De sloten zijn compact en licht en bovendien stootvast, temperatuurbestendig en bestand tegen chemicaliën en corrosie. De niet-geleidende, vonkvrije behuizing heeft een geribd oppervlak voor een betere grip en hantering. Bij elk slot wordt één sleutel geleverd. Sleutel wordt pas vrijgegeven op het moment dat de hangslotbeugel goed is vergrendeld. Klantspecifieke sleutelindeling en sluitschema's zijn mogelijk. 6st./doos, verschillende sleutels.

Materiaal: Nylon, robuust versterkt
Kleur
Slotkastbreedte (mm): 32
Diameter beugel (mm): 4.7
Beugelbreedte (mm): 26
Beugelhoogte (mm): 38
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Brady Compact-veiligheidshangsloten met beugel van 38 mm – Keyed Different, Zwart, KD - Verschillende sloten, Aluminium, 38.10 mm, 6 Stuk / Doos BRADY Brady Compact-veiligheidshangsloten met beugel van 38 mm – Keyed Different, Zwart, KD - Verschillende sloten, Aluminium, 38.10 mm, 6 Stuk / Doos ERIKS Artikelnr: 12562950

Catalogusartikelnr 1: PPE0084010

Catalogusartikelnr. 2: W15D-63556

 
Prijs (Per stuk):
€ 18,71
Verpakking per 6 stuk
Brady Compact-veiligheidshangsloten met beugel van 38 mm – Keyed Different, Bruin, KD - Verschillende sloten, Aluminium, 38.10 mm, 6 Stuk / Doos BRADY Brady Compact-veiligheidshangsloten met beugel van 38 mm – Keyed Different, Bruin, KD - Verschillende sloten, Aluminium, 38.10 mm, 6 Stuk / Doos ERIKS Artikelnr: 12562968

Catalogusartikelnr 1: PPE0084001

Catalogusartikelnr. 2: W15D-63561

 
Prijs (Per stuk):
€ 112,27
Verpakking per 6 stuk
Brady Compact-veiligheidshangsloten met beugel van 38 mm – Keyed Different, Groen, KD - Verschillende sloten, Aluminium, 38.10 mm, 6 Stuk / Doos BRADY Brady Compact-veiligheidshangsloten met beugel van 38 mm – Keyed Different, Groen, KD - Verschillende sloten, Aluminium, 38.10 mm, 6 Stuk / Doos ERIKS Artikelnr: 12562965

Catalogusartikelnr 1: PPE0084005

Catalogusartikelnr. 2: W15D-63559

 
Prijs (Per stuk):
€ 18,71
Verpakking per 6 stuk
Brady Compact-veiligheidshangsloten met beugel van 38 mm – Keyed Different, Paars, KD - Verschillende sloten, Aluminium, 38.10 mm, 6 Stuk / Doos BRADY Brady Compact-veiligheidshangsloten met beugel van 38 mm – Keyed Different, Paars, KD - Verschillende sloten, Aluminium, 38.10 mm, 6 Stuk / Doos ERIKS Artikelnr: 12562969

Catalogusartikelnr 1: PPE0084007

Catalogusartikelnr. 2: W15D-63562

 
Prijs (Per stuk):
€ 112,27
Verpakking per 6 stuk
Brady Compact-veiligheidshangsloten met beugel van 38 mm – Keyed Different, Oranje, KD - Verschillende sloten, Aluminium, 38.10 mm, 6 Stuk / Doos BRADY Brady Compact-veiligheidshangsloten met beugel van 38 mm – Keyed Different, Oranje, KD - Verschillende sloten, Aluminium, 38.10 mm, 6 Stuk / Doos ERIKS Artikelnr: 12562967

Catalogusartikelnr 1: PPE0084003

Catalogusartikelnr. 2: W15D-63560

 
Prijs (Per stuk):
€ 18,71
Verpakking per 6 stuk
Compacte veiligheidssloten , Rood, KD - Verschillende sloten, Aluminium, 38.10 mm, 6 Stuk / Doos BRADY Compacte veiligheidssloten , Rood, KD - Verschillende sloten, Aluminium, 38.10 mm, 6 Stuk / Doos ERIKS Artikelnr: 12562952

Catalogusartikelnr 1: PPE0084002

Catalogusartikelnr. 2: W15D-63557

 
Prijs (Per stuk):
€ 18,71
Verpakking per 6 stuk
Brady Compact-veiligheidshangsloten met beugel van 38 mm – Keyed Different, Wit, KD - Verschillende sloten, Aluminium, 38.10 mm, 6 Stuk / Doos BRADY Brady Compact-veiligheidshangsloten met beugel van 38 mm – Keyed Different, Wit, KD - Verschillende sloten, Aluminium, 38.10 mm, 6 Stuk / Doos ERIKS Artikelnr: 12562970

Catalogusartikelnr 1: PPE0084008

Catalogusartikelnr. 2: W15D-63563

 
Prijs (Per stuk):
€ 18,71
Verpakking per 6 stuk
Brady Compact-veiligheidshangsloten met beugel van 38 mm – Keyed Different, Geel, KD - Verschillende sloten, Aluminium, 38.10 mm, 6 Stuk / Doos BRADY Brady Compact-veiligheidshangsloten met beugel van 38 mm – Keyed Different, Geel, KD - Verschillende sloten, Aluminium, 38.10 mm, 6 Stuk / Doos ERIKS Artikelnr: 12562963

Catalogusartikelnr 1: PPE0084004

Catalogusartikelnr. 2: W15D-63558

 
Prijs (Per pak):
€ 112,27
Materiaal: Nylon, robuust versterkt
Kleur
Slotkastbreedte (mm): 32
Diameter beugel (mm): 4.7
Beugelbreedte (mm): 26
Beugelhoogte (mm): 38
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)