BRADY Pictogram STN 1032 - AED
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Materiaaltype: Gelamineerd polyester
Vorm: Vierkant
Kleur: Wit op Groen
Legende: AED
Type Pictogram: Redding & Evacuatie
Afmeting: 100.00 mm W x 100.00 mm H