BRADY Leidingmerker "Meetlucht" 26x250mm - 4 st/kaart
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Materiaaltype: Gelamineerd polyester
Brady Materiaalnummer: B-7541 (Bekijk de technische fiche)
Legende: Meetlucht
Kleur: Wit op Blauw
Klasse: Lucht
Afmeting: 250.00 mm W x 26.00 mm H
Leidingdiameter (mm): 20-49