BRADY Waarschuwingsketting PE
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
De van duurzaam polyethyleen gemaakte Bradylink® waarschuwingskettingen zijn een decoratief alternatief voor metaalkettingen (opmerking: de kettingen zijn niet bedoeld om zware voorwerpen te ondersteunen). De kleur van de kettingen is afgestemd op de Bradylink® waarschuwingspalen. Levering in pakketten van 25 m.
BRADY
Waarschuwingsketting PE geel/zwart 25m -
ERIKS Artikelnr: 23590667
Catalogusartikelnr 1: PPE0084769 Catalogusartikelnr. 2: W15D-60321 |
Prijs (Per stuk):
€ 134,02
|
||
BRADY
Waarschuwingsketting PE geel 25m -
ERIKS Artikelnr: 23590668
Catalogusartikelnr 1: PPE0084768 Catalogusartikelnr. 2: W15D-60322 |
Prijs (Per stuk):
€ 134,02
|