ProductPage

EMMA Hoge veiligheidsschoen Ringo bescherming S2 pasvorm D PUR-zool

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Maatsjabloon  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Productoverzicht

De hoge versie van Roy is een veelzijdige veiligheidsschoen met een eenvoudig te reinigen zool en buitenwerk dat je zó schoonveegt. De schoen vormt zich om je voet en dat is precies de reden waarom zoveel harde werkers in verschillende sectoren er enthousiast over zijn. Vooral bij professionals die vele uren rondlopen, zoals beveiligers, is Ringo favoriet. En omdat je ze zo makkelijk schoonhoudt, zie je deze schoenen ook vaak in de voedingsindustrie en catering. De veiligheidsneus beschermt je voeten tegen vallende voorwerpen en plotselinge gevaren.
ook leverbaar in de wijdtemaat XD.

Tabellen
Voorraadartikel
Kleur: Zwart
Schoenmaat
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S2
Schoenmaat (UK)
Uitvoering: Hoge schoen
Veiligheidsklasse: S2
Tussenzool: Nee
Materiaal beschermneus: Staal
Antistatisch: Ja
Filters wissen (15 van 15 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Hoge veiligheidsschoen Ringo bescherming S2 pasvorm D PUR-zool maat 35 EMMA Hoge veiligheidsschoen Ringo bescherming S2 pasvorm D PUR-zool maat 35 ERIKS Artikelnr: 23488114

Catalogusartikelnr 1: PPE0023135

Catalogusartikelnr. 2: W99Z-10224

 
Prijs (Per paar):
€ 81,84
Hoge veiligheidsschoen Ringo bescherming S2 pasvorm D PUR-zool maat 36 EMMA Hoge veiligheidsschoen Ringo bescherming S2 pasvorm D PUR-zool maat 36 ERIKS Artikelnr: 23488115

Catalogusartikelnr 1: PPE0023136

Catalogusartikelnr. 2: W99Z-10225

 
Prijs (Per paar):
€ 81,84
Hoge veiligheidsschoen Ringo bescherming S2 pasvorm D PUR-zool maat 37 EMMA Hoge veiligheidsschoen Ringo bescherming S2 pasvorm D PUR-zool maat 37 ERIKS Artikelnr: 23488116

Catalogusartikelnr 1: 23488116

Catalogusartikelnr. 2: W99Z-10226;23488116

 
Prijs (Per paar):
€ 81,84
Hoge veiligheidsschoen Ringo bescherming S2 pasvorm D PUR-zool maat 38 EMMA Hoge veiligheidsschoen Ringo bescherming S2 pasvorm D PUR-zool maat 38 ERIKS Artikelnr: 23488117

Catalogusartikelnr 1: 23488117

Catalogusartikelnr. 2: W99Z-10227;23488117

 
Prijs (Per paar):
€ 81,84
Hoge veiligheidsschoen Ringo bescherming S2 pasvorm D PUR-zool maat 39 EMMA Hoge veiligheidsschoen Ringo bescherming S2 pasvorm D PUR-zool maat 39 ERIKS Artikelnr: 23488118

Catalogusartikelnr 1: 23488118

Catalogusartikelnr. 2: W99Z-10228;23488118

 
Prijs (Per paar):
€ 81,84
Hoge veiligheidsschoen Ringo bescherming S2 pasvorm D PUR-zool maat 40 EMMA Hoge veiligheidsschoen Ringo bescherming S2 pasvorm D PUR-zool maat 40 ERIKS Artikelnr: 23488119

Catalogusartikelnr 1: 23488119

Catalogusartikelnr. 2: W99Z-10229;23488119

 
Prijs (Per paar):
€ 81,84
Hoge veiligheidsschoen Ringo bescherming S2 pasvorm D PUR-zool maat 41 EMMA Hoge veiligheidsschoen Ringo bescherming S2 pasvorm D PUR-zool maat 41 ERIKS Artikelnr: 23488120

Catalogusartikelnr 1: 23488120

Catalogusartikelnr. 2: W99Z-10230;23488120

 
Prijs (Per paar):
€ 81,84
Hoge veiligheidsschoen Ringo bescherming S2 pasvorm D PUR-zool maat 42 EMMA Hoge veiligheidsschoen Ringo bescherming S2 pasvorm D PUR-zool maat 42 ERIKS Artikelnr: 23488121

Catalogusartikelnr 1: 23488121

Catalogusartikelnr. 2: W99Z-10231;23488121

 
Prijs (Per paar):
€ 81,84
Hoge veiligheidsschoen Ringo bescherming S2 pasvorm D PUR-zool maat 43 EMMA Hoge veiligheidsschoen Ringo bescherming S2 pasvorm D PUR-zool maat 43 ERIKS Artikelnr: 23488122

Catalogusartikelnr 1: 23031300

Catalogusartikelnr. 2: W99Z-10232;23031300

 
Prijs (Per paar):
€ 81,84
Hoge veiligheidsschoen Ringo bescherming S2 pasvorm D PUR-zool maat 44 EMMA Hoge veiligheidsschoen Ringo bescherming S2 pasvorm D PUR-zool maat 44 ERIKS Artikelnr: 23488123

Catalogusartikelnr 1: 23488123

Catalogusartikelnr. 2: W99Z-10233;23488123

 
Prijs (Per paar):
€ 81,84
Voorraadartikel
Kleur: Zwart
Schoenmaat
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S2
Schoenmaat (UK)
Uitvoering: Hoge schoen
Veiligheidsklasse: S2
Tussenzool: Nee
Materiaal beschermneus: Staal
Antistatisch: Ja
Filters wissen (15 van 15 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende