ItemPage
PCE

DEB STOKO Huidbescherming universeel gebruik Stokoderm® Protect PURE tube 30 ml

Serie: Stokoderm® Protect PURE

ERIKS Artikelnr: 12991146

EAN: 4016208098097

Fabrikant onderdeelnummer: UPW30MLWW

 
Prijs (Per ):
€ 1,66
Log in om uw condities te zien

Algemene huidbeschermende crème. STOKODERM® Protect PURE is een universele crème om de huid te beschermen tegen op water en niet op water gebaseerde verontreinigingen zoals bijv. olie, vet, smeermiddelen, was- en reinigingsmiddelen.

Toepassing

Bij matige en wisselende verontreinigingen op de werkplek. Geschikt voor gebruik onder handschoenen. Opmerking: Het gebruik van huidbeschermende producten ontslaat u niet van de plicht tot naleving van de voorgeschreven beschermingsmaatregelen.

Werking

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Inhoud (ml) 30
Verpakking Tube
Eigenschap Crème

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate Veiligheidsinformatieblad   
Product Data sheet default Product informatieblad   

Beste bezoeker,

Hoe gaat ERIKS om met de ontwikkelingen rondom COVID-19?
Het nieuwe coronavirus breidt zich verder uit. ERIKS heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen. De uitlevering van producten besteld op onze webshop functioneert zoals gebruikelijk.

Welke maatregelen heeft ERIKS genomen?

  • ERIKS-medewerkers hanteren de geldende hygiëne instructies van het RIVM, (inclusief social distancing van 1,5 m);
  • Personeel werkt in principe vanuit huis, uitgezonderd onze afdeling Logistiek;
  • Afhalen van leveringen bij ERIKS-vestigingen is niet langer mogelijk.

Impact op leveringen
Tot op heden beïnvloedt de verspreiding van COVID-19 de leveringen van ERIKS niet. Orders worden op een normale wijze behandeld en uitgeleverd*. Met toeleveranciers die productielocaties in de door het COVID-19 getroffen gebieden hebben, onderhouden wij intensief contact. Indien er aanleiding toe is, zoeken wij naar alternatieven om de leveringen zo goed mogelijk te garanderen. In algemene zin zijn onze voorraadposities toereikend. Omdat de situatie in getroffen gebieden snel kan wijzigen, blijft de status rondom leveringen altijd een momentopname.

** Uitzondering hierop zijn mondkapjes, overalls, desinfecterende gels en aanverwante hygiëneproducten. Vanwege een wereldwijd tekort aan deze producten zijn deze momenteel helaas niet leverbaar.

Het ERIKS Webshop-team