ItemPage
PCE

TRACTEL Staaldraad 30m 5mm voor CaRol 30

Serie: CaRol

ERIKS Artikelnr: 12511742

Catalogusartikelnr 1: PPE0087195

EAN: 3600230510521

 
Prijs (Per stuk):
€ 246,94
Log in om uw condities te zien

CAROL™ STAALDRAAD

Staaldraad 20m of 30 m voor CaRol™.