ProductPage

ECON® Verlengspindel Type: 8007 Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: ISO 5211 Direct Mount

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepasbaar voor ECON® type:

  • 2-delig geflensd, 7248, 7288, 7249, 7289, 7245, 7285, 7257, 7297.
  • 2-delig draad, 7752ISO.
  • 1-delig geflensd, 7343, 7383.
  • 3-delig draad/las, 7444, 7544, 7644, 7654, 7611, 7621, 74441, 74442.
  • 3-weg draad, 7760.
  • 3-weg geflensd, 7281, 7291.

Tabellen
Voorraadartikel
Uitvoering: Verlengspindel
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Montageflens afsluiter
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Verlengspindel Serie: GR1 Type: 8007 Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: ISO 5211 Direct Mount F04 Vierkant 9mm ECON® Verlengspindel Serie: GR1 Type: 8007 Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: ISO 5211 Direct Mount F04 Vierkant 9mm ERIKS Artikelnr: 12304212
 
Log in om prijzen te zien
Verlengspindel Serie: GR3 Type: 8007 Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: ISO 5211 Direct Mount F05 Vierkant 11mm ECON® Verlengspindel Serie: GR3 Type: 8007 Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: ISO 5211 Direct Mount F05 Vierkant 11mm ERIKS Artikelnr: 12360295
 
Log in om prijzen te zien
Verlengspindel Serie: GR2 Type: 8007 Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: ISO 5211 Direct Mount F05 Vierkant 9mm ECON® Verlengspindel Serie: GR2 Type: 8007 Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: ISO 5211 Direct Mount F05 Vierkant 9mm ERIKS Artikelnr: 12267728
 
Log in om prijzen te zien
Verlengspindel Serie: GR4 Type: 8007 Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: ISO 5211 Direct Mount F07 Vierkant 11mm ECON® Verlengspindel Serie: GR4 Type: 8007 Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: ISO 5211 Direct Mount F07 Vierkant 11mm ERIKS Artikelnr: 12744174
 
Log in om prijzen te zien
Verlengspindel Serie: GR5 Type: 8007 Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: ISO 5211 Direct Mount F07 Vierkant 14mm ECON® Verlengspindel Serie: GR5 Type: 8007 Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: ISO 5211 Direct Mount F07 Vierkant 14mm ERIKS Artikelnr: 12125475
 
Log in om prijzen te zien
Verlengspindel Serie: GR7 Type: 8007 Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: ISO 5211 Direct Mount F10 Vierkant 22mm ECON® Verlengspindel Serie: GR7 Type: 8007 Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: ISO 5211 Direct Mount F10 Vierkant 22mm ERIKS Artikelnr: 12115150
 
Log in om prijzen te zien
Verlengspindel Serie: GR6 Type: 8007 Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: ISO 5211 Direct Mount F10 Vierkant 17mm ECON® Verlengspindel Serie: GR6 Type: 8007 Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: ISO 5211 Direct Mount F10 Vierkant 17mm ERIKS Artikelnr: 12125441
 
Log in om prijzen te zien
Verlengspindel Serie: GR8 Type: 8007 Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: ISO 5211 Direct Mount F12 Vierkant 27mm ECON® Verlengspindel Serie: GR8 Type: 8007 Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: ISO 5211 Direct Mount F12 Vierkant 27mm ERIKS Artikelnr: 12360294
 
Log in om prijzen te zien
Verlengspindel Serie: GR9 Type: 8007 Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: ISO 5211 Direct Mount F14 Vierkant 36mm ECON® Verlengspindel Serie: GR9 Type: 8007 Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: ISO 5211 Direct Mount F14 Vierkant 36mm ERIKS Artikelnr: 14463315
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Verlengspindel
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Montageflens afsluiter
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)