ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 6724ED Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons Pneumatischebediend Dubbelwerkend Wafer type


Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Samengebouwde Pneumatischebediende vlinderklep, bestaande uit: Econ® wafer type vlinderklep (type: 6720) en Econ® dubbelwerkende pneumatische aandrijving (type: 7902).

De Pneumatischebediende vlinderklep is voor geconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten: pneumatische stuurdruk is 6 bar, medium is water, vlinderklep schakelt minimaal enkele malen per dag, opbouw aandrijving is volgens Eriks standaard.

Toepassing

  • Industriële toepassingen als water, koolwaterstoffen en licht-corrosieve vloeistoffen en gassen.
  • Utiliteitssystemen (HVAC).
  • Vooral geschikt voor zeewater door aluminiumbronzen klepblad.
  • Vacuüm systemen.

Technische informatie
Constructie
Opties
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Aluminiumbrons
Filters wissen (29 van 29 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlinderklep Type: 6724ED Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Wafer type DN40 - 1.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 6724ED Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Wafer type DN40 - 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 13537693
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6724ED Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Wafer type DN40 - 1.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 6724ED Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Wafer type DN40 - 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 13537663
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6724ED Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Wafer type DN50 - 2" ECON® Vlinderklep Type: 6724ED Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Wafer type DN50 - 2" ERIKS Artikelnr: 13537694
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6724ED Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Wafer type DN50 - 2" ECON® Vlinderklep Type: 6724ED Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Wafer type DN50 - 2" ERIKS Artikelnr: 13537664
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6724ED Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 6724ED Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 13537695
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6724ED Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 6724ED Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 13537665
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6724ED Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA40 PN16 Wafer type DN80 - 3" ECON® Vlinderklep Type: 6724ED Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA40 PN16 Wafer type DN80 - 3" ERIKS Artikelnr: 13537696
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6724ED Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA40 PN16 Wafer type DN80 - 3" ECON® Vlinderklep Type: 6724ED Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA40 PN16 Wafer type DN80 - 3" ERIKS Artikelnr: 13537666
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6724ED Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN16 Wafer type DN100 - 4" ECON® Vlinderklep Type: 6724ED Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN16 Wafer type DN100 - 4" ERIKS Artikelnr: 13537697
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6724ED Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN16 Wafer type DN100 - 4" ECON® Vlinderklep Type: 6724ED Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN16 Wafer type DN100 - 4" ERIKS Artikelnr: 13537667
 
Log in om prijzen te zien
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Aluminiumbrons
Filters wissen (29 van 29 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende