ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 68311 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) DVGW (gas) Knijphandgreep Lugtype

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Certificate DVGW Gas  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Gas distributiesystemen volgens EN 13774.
  • Gasvormige brandstoffen van de eerste, tweede en derde familie volgens EN 437: Gassen gemaakt van kolen of olieproducten (1ste), Aardgas (2de) en LPG (3de).

Aanbevolen in: Utiliteit

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Druktrap artikel: PN16
Druktrap flens: PN10/16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Knijphandgreep
Materiaal voering: NBR-DVGW
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Vlinderklep Type: 68311 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR-DVGW Centrisch DVGW (gas) Knijphandgreep PN16 Lugtype DN50 ECON® Vlinderklep Type: 68311 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR-DVGW Centrisch DVGW (gas) Knijphandgreep PN16 Lugtype DN50 ERIKS Artikelnr: 13332892
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 68311 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR-DVGW Centrisch DVGW (gas) Knijphandgreep PN16 Lugtype DN65 ECON® Vlinderklep Type: 68311 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR-DVGW Centrisch DVGW (gas) Knijphandgreep PN16 Lugtype DN65 ERIKS Artikelnr: 13332893
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 68311 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR-DVGW Centrisch DVGW (gas) Knijphandgreep PN16 Lugtype DN80 ECON® Vlinderklep Type: 68311 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR-DVGW Centrisch DVGW (gas) Knijphandgreep PN16 Lugtype DN80 ERIKS Artikelnr: 13332894
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 68311 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR-DVGW Centrisch DVGW (gas) Knijphandgreep PN16 Lugtype DN100 ECON® Vlinderklep Type: 68311 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR-DVGW Centrisch DVGW (gas) Knijphandgreep PN16 Lugtype DN100 ERIKS Artikelnr: 13332895
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 68311 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR-DVGW Centrisch DVGW (gas) Knijphandgreep PN16 Lugtype DN125 ECON® Vlinderklep Type: 68311 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR-DVGW Centrisch DVGW (gas) Knijphandgreep PN16 Lugtype DN125 ERIKS Artikelnr: 13332896
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 68311 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR-DVGW Centrisch DVGW (gas) Knijphandgreep PN16 Lugtype DN150 ECON® Vlinderklep Type: 68311 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR-DVGW Centrisch DVGW (gas) Knijphandgreep PN16 Lugtype DN150 ERIKS Artikelnr: 13332897
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Druktrap artikel: PN16
Druktrap flens: PN10/16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Knijphandgreep
Materiaal voering: NBR-DVGW
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)