O-ringen voor de algemene industrie
ERIKS is marktleider wanneer het aankomt op het innoveren én leveren van innovatieve producten. Wij leveren rubber compounds die ingezet kunnen worden in de meest uiteenlopende toepassingen waarvoor geen specifiek keurmerk vereist is. Hierin is het belangrijk om te letten op de rubber compound, de hardheid van het product en het temperatuurbereik.
Kies uw O-ring
Twijfelt u over welke o-ringen geschikt zijn voor uw toepassing?
Maak dan uw keuze met behulp van het onderstaande schema.
Hier kunt u aan de hand van de hardheid en het temperatuurbereik de juiste rubbercompound kiezen.
Door te klikken op de verschillende rubber compounds wordt u direct geïnformeerd over de bijhorende O-ring.
Tevens kunt u gebruik maken van de ERIKS O-ring selector om snel en gemakkelijk de juiste O-ring te vinden.
Rubbercompound | Hardheid | Keuren | Temperatuurbereik |
NBR - 36624 | 70 Sh | - | -35°C tot +110°C |
NBR - 47702 | 90 Sh | - | -30°C tot +120°C |
HNBR - 88625 | 70 Sh | - | -30°C tot +150°C |
HNBR - 88629 | 90 Sh | - | -30°C tot +150°C |
EPDM - 55914 | 70 Sh | - | -55°C tot +130°C |
EPDM - 55915 | 70 Sh | - | -55°C tot +150°C |
TFE-P - 223002 | 75 Sh | - | -5°C tot +200°C |
FKM - 51414 | 75 Sh | - | -5°C tot +200°C |
FKM - 51415 | 75 Sh | - | -20°C tot +200°C |
FKM - 514320 | 90 Sh | - | -15°C tot +200°C |
VMQ - 714166 | 60 Sh | FDA, EC1935/2004 | -60°C tot +220°C |
VMQ - 714177 | 70 Sh | FDA, EC1935/2004 | -60°C tot +220°C |
FVMQ - 701966 | 70 Sh | - | -60°C tot +190°C |
CR - 32906 | 70 Sh | - | -35°C tot +110°C |
O-ring NBR - 36624
NBR 36624 is het meest gangbare materiaal voor toepassingen met hydraulische- en smeeroliën,
NBR is niet Ozon- en UV-resistent en kan onder zodanige omstandigheden versneld verouderen.
Klik hier voor het assortiment
O-ring NBR - 47702
NBR 47702 is ontwikkeld voor hogedruk toepassingen van oliën, maar tevens geschikt voor het gebruik in acetyleen, alcoholen, water, lucht, brandstoffen en vele andere media.
NBR is niet Ozon- en UV-resistent en kan onder zodanige omstandigheden versneld verouderen.
Klik hier voor het assortiment
O-ring HNBR - 88625
HNBR 88625 is een gehydreerd NBR materiaal, geschikt voor toepassingen met olie, heet water/stoom en sommige freonsoorten.
Daarnaast is deze O-ring goed verouderingsbestendig.
Klik hier voor het assortiment
O-ring HNBR - 88629
HNBR 88629 is een gehydreerd NBR materiaal en is ontwikkeld voor hogedruk toepassingen. Deze O-ring is geschikt is voor toepassing met olie, heet water/stoom en sommige freonsoorten.
Daarnaast is HNBR goed verouderingsbestendig.
Klik hier voor het assortiment
O-ring EPDM - 55914
EPDM 55914 is een standaardcompound voor heet water en stoomtoepassingen. EPDM is Ozon- en UV-resistent en tevens goed
bestand tegen vele oplosmiddelen, zuren en hydraulische vloeistoffen op esterbasis,
maar niet bestand tegen plantaardige, dierlijke en minerale oliën. Deze O-ring is uitgehard met zwavel.
Klik hier voor het assortiment
O-ring EPDM - 55915
EPDM 55915 is vergelijkbaar met compound 55914,
maar dan met een betere chemische bestendigheid, betere mechanische eigenschappen en hogere temperatuurbestendigheid.
Dit compound is uitgehard met peroxide.
Klik hier voor het assortiment
O-ring TFE-P - 223002
TFE-P is de ISO benaming voor de merknaam AFLAS®.
AFLAS® is een zeer chemisch resistent fluorelastomeer dat zeer goed heet water en stoombestendig is.
Daarnaast is AFLAS® redelijk oliebestendig.
Klik hier voor het assortiment
O-ring FKM - 51414
FKM is de ISO benaming voor de merknaam Viton®, onderdeel van Dupont®.
Viton® 51414 is een hoogwaardig fluorelastomeer, zwart van kleur, dat zeer goed bestand is tegen vele chemicaliën, olie, vet en brandstoffen,
en door de hoge dichtheid tevens goed toepasbaar in vacuümtoepassingen.
Viton® is absoluut niet bestand tegen stoom en heet water.
Klik hier voor het assortiment
O-ring FKM - 51415
Viton® 51415 is een hoogwaardig fluorelastomeer, groen van kleur, dat zeer goed bestendig is tegen vele chemicaliën, olie, vet en brandstoffen,
en door de hoge dichtheid tevens goed toepasbaar in vacuümtoepassingen.
Viton® is absoluut niet bestand tegen stoom en heet water.
Klik hier voor het assortiment
O-ring FKM - 514320
Viton® 514320 is een hoogwaardig fluorelastomeer ontwikkeld voor hogedruktoepassingen.
Deze O-ring is zeer goed bestendig is tegen vele chemicaliën, olie, vet en brandstoffen, en door de hoge dichtheid tevens goed toepasbaar in vacuümtoepassingen.
Viton® is absoluut niet bestand tegen stoom en heet water.
Klik hier voor het assortiment
O-ring VMQ - 714166
VQM 71466 is een siliconen materiaal, geschikt voor lage en hoge temperaturen, lucht en zuurstof.
Gezien de mechanische eigenschappen van siliconen is het advies deze alleen voor statisch gebruik toe te passen.
Deze O-ring is conform FDA, de Europese verordening EC 1935/2004. De hardheid van dit compound is 60 Shore A, de kleur is roodbruin.
Klik hier voor het assortiment
O-ring VMQ - 714177
VQM 71477 is een siliconen materiaal, geschikt voor lage en hoge temperaturen, lucht en zuurstof.
Gezien de mechanische eigenschappen van siliconen is het advies deze alleen voor statisch gebruik toe te passen.
Deze O-ring is conform FDA, de Europese verordening EC 1935/2004.
De hardheid van dit compound is 70 Shore A, de kleur is roodbruin.
Klik hier voor het assortiment
O-ring FVMQ - 701966
FVMQ 701966 is een fluorsiliconen compound dat betere mechanische eigenschappen en een betere olie- en brandstofbestendigheid heeft dan de gangbare siliconen O-ring 714177.
Klik hier voor het assortiment
O-ring CR - 32906
CR, ook wel Chloroprene of Neoprene genoemd, is een O-ring met een goede Ozon- en weersbestendigheid.
CR is zelfdovend wanneer het in aanraking komt met vuur.
CR wordt tevens veel toegepast bij de productie van duikpakken vanwege de goede verouderingsbestendigheid en isolatie-eigenschappen.
Klik hier voor het assortiment
Toepassingen
Afdichtingen worden gebruikt in vele verschillende toepassingen. ERIKS levert onder andere rubbercompounds die geschikt zijn voor algemeen gebruik. De toepasbaarheid van deze rubbercompounds is zeer breed. U kunt hierbij denken aan afdichtingen in:
- Sanitaire voorzieningen (badkamers, toiletten)
- Bouw&utiliteit (funderingspalen, buissegmenten)
- Tuinartikelen (tuinslangen, zwembadpompen, vijverpompen)
- Huishoudelijke artikelen (wasmiddelen doppen, sprayflessen)
- Matrijzenmakerijen
- Staal- en machinebouw
- Transport
Bent u op zoek naar een O-ring, of heeft u vragen over onze producten? Neem dan contact op met onze specialisten.