ProductPage

ERIKS O-ring Silicone 70 Compound 714177

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product URL default O-ring Calculator   URL
Product URL default O-ring Selector   URL
Product URL default Gids voor O-ringen   URL
Product URL default Schade voorkomen   URL
Product URL default Kwaliteitsborging   URL
Productoverzicht

Met de roestkleurige siliconen O-ring van ERIKS dicht je voedingsmiddelen in statische en trage, dynamische toepassingen af. Dit product heeft namelijk Europese (EC1935), Amerikaanse (FDA) en Chinese certificaten. Verder wordt het veel gebruikt in toepassingen met lage of hoge temperaturen (bijvoorbeeld koelingen of ovens). VMQ is, in vergelijking met FKM, economisch een betere keuze.

Toepassing

TemperatuurbestendigheidDeze O-ring van VMQ heeft een groot temperatuurbereik, namelijk van -60°C tot +220°C.Maximale drukCompound 71477 heeft een hardheid van 70 Shore A. Het is dus geschikt voor toepassingen met een maximale druk van 80 bar. Verder is het belangrijk dat je rekening houdt met de voorschriften uit de grafiek (zie productfoto’s). Deze grafiek toont de relatie tussen hardheid, druk en de afmetingen van de groef en de afdichtingsspleet. Let wel op, want de afdichtingsspleet mag bij VMQ niet zo groot zijn als in de tabel staat aangegeven. Bij siliconen is het namelijk nodig om het aangegeven formaat van de afdichtingsspleet door twee te delen. Je verkleint de afdichtingsspleet met back-upringen van ERIKS. In trage, dynamische toepassingen met een druk van 50 bar of hoger is het altijd belangrijk om back-upringen te gebruiken.Chemische bestendigheidDeze siliconen O-ring is ozon- en UV-bestendig. Verder is dit materiaal geschikt voor toepassingen met dierlijke en plantaardige oliën en vetten. Het is niet bestand tegen minerale oliën en vetten.
Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Voorraadartikel
Product
Materiaal
Kleur
Hardheid
Compound
Temperatuurgebied (°C)
Goedkeuring/regelgeving
Inwendige diameter (mm)
Snoerdikte (mm)
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
Maat volgens French R
Maat volgens BS4518
Maat volgens JIS
Maat volgens DIN11864
Filters wissen (574 van 574 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
O-ring VMQ 70 714177 AS568-BS1806-ISO3601-001 0,74x1,02mm ERIKS O-ring VMQ 70 714177 AS568-BS1806-ISO3601-001 0,74x1,02mm ERIKS Artikelnr: 11363312
 
Log in om prijzen te zien
O-ring VMQ 70 714177 AS568-BS1806-ISO3601-002 1,07x1,27mm ERIKS O-ring VMQ 70 714177 AS568-BS1806-ISO3601-002 1,07x1,27mm ERIKS Artikelnr: 10026370
 
Log in om prijzen te zien
O-ring VMQ 70 714177 AS568-BS1806-ISO3601-102 1,24x2,62mm ERIKS O-ring VMQ 70 714177 AS568-BS1806-ISO3601-102 1,24x2,62mm ERIKS Artikelnr: 11118623
 
Log in om prijzen te zien
O-ring VMQ 70 714177 AS568-BS1806-ISO3601-003 1,42x1,52mm ERIKS O-ring VMQ 70 714177 AS568-BS1806-ISO3601-003 1,42x1,52mm ERIKS Artikelnr: 10026371
 
Log in om prijzen te zien
O-ring VMQ 70 714177 1,5x1mm ERIKS O-ring VMQ 70 714177 1,5x1mm ERIKS Artikelnr: 11131680
 
Log in om prijzen te zien
O-ring VMQ 70 714177 AS568-BS1806-ISO3601-003,5 1,78x1,02mm ERIKS O-ring VMQ 70 714177 AS568-BS1806-ISO3601-003,5 1,78x1,02mm ERIKS Artikelnr: 10026401
 
Log in om prijzen te zien
O-ring VMQ 70 714177 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm ERIKS O-ring VMQ 70 714177 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm ERIKS Artikelnr: 10026372
 
Log in om prijzen te zien
O-ring VMQ 70 714177 2x1,5mm ERIKS O-ring VMQ 70 714177 2x1,5mm ERIKS Artikelnr: 11238962
 
Log in om prijzen te zien
O-ring VMQ 70 714177 AS568-BS1806-ISO3601-103 2,06x2,62mm ERIKS O-ring VMQ 70 714177 AS568-BS1806-ISO3601-103 2,06x2,62mm ERIKS Artikelnr: 11348973
 
Log in om prijzen te zien
O-ring VMQ 70 714177 NF-R00 2,2x1,6mm ERIKS O-ring VMQ 70 714177 NF-R00 2,2x1,6mm ERIKS Artikelnr: 10026315
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Product
Materiaal
Kleur
Hardheid
Compound
Temperatuurgebied (°C)
Goedkeuring/regelgeving
Inwendige diameter (mm)
Snoerdikte (mm)
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
Maat volgens French R
Maat volgens BS4518
Maat volgens JIS
Maat volgens DIN11864
Filters wissen (574 van 574 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende