ProductPage
Home
Assortiment
Lagers
Lagergereedschappen
[ ]
Terug naar categorie
Vergroten
SKF
Roestvast stalen vulplaten type B
Product Documentatie
Document
Soort bestand
Productoverzicht
Download
Toon alle artikelen
Voorraadartikel
Voorraadartikel (7)
Voorraadartikel
Lengte (mm): 75
Lengte (mm): 75
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Dikte (mm)
0.05 (1)
0.1 (1)
0.2 (1)
0.4 (1)
0.5 (1)
0.7 (1)
1 (1)
2 (1)
Dikte (mm)
Breedte (mm): 70
Breedte (mm): 70
Breedte opening (mm): 23
Breedte opening (mm): 23
Filters wissen
(8 van 8 artikelen getoond)