ProductPage
Home
Assortiment
Lagers
Glijlagerbussen
[ ]
Terug naar categorie
Vergroten
IGUS
Perspassinglager Onderhoudsvrij iglidur® L100/iglidur® L100 Serie: WLFM
Product Documentatie
Document
Soort bestand
Productoverzicht
Download
Toon alle artikelen
Asdiameter (mm)
12 (1)
16 (1)
25 (1)
30 (1)
40 (1)
50 (1)
Asdiameter (mm)
Breedte (mm)
15 (1)
16 (1)
21 (1)
27 (1)
32 (1)
37 (1)
Breedte (mm)
Buitendiameter (mm)
14 (1)
18 (1)
28 (1)
34 (1)
44 (1)
55 (1)
Buitendiameter (mm)
Onderhoud: Onderhoudsvrij
Onderhoud: Onderhoudsvrij
Met kraag: Ja
Met kraag: Ja
Materiaal loopvlak: iglidur® L100
Materiaal loopvlak: iglidur® L100
Filters wissen
(6 van 6 artikelen getoond)