ProductPage
Home
Assortiment
Lagers
Glijlagerbussen
[ ]
Terug naar categorie
Vergroten
IGUS
Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® C500/iglidur® C500 Serie: C500FM
Product Documentatie
Document
Soort bestand
Productoverzicht
Download
Toon alle artikelen
Asdiameter (mm)
6 (1)
8 (1)
10 (1)
12 (1)
16 (1)
20 (1)
Asdiameter (mm)
Breedte (mm)
6 (1)
10 (2)
12 (1)
17 (1)
21 (1)
Breedte (mm)
Buitendiameter (mm)
8 (1)
10 (1)
12 (1)
14 (1)
18 (1)
23 (1)
Buitendiameter (mm)
Onderhoud: Onderhoudsvrij
Onderhoud: Onderhoudsvrij
Met kraag: Ja
Met kraag: Ja
Materiaal loopvlak: iglidur® C500
Materiaal loopvlak: iglidur® C500
Filters wissen
(6 van 6 artikelen getoond)