ProductPage

KALREZ® O-ring FFKM 75 Compound 6230

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product URL default O-ring Calculator   URL
Product URL default O-ring Selector   URL
Product URL default Gids voor O-ringen   URL
Product URL default Schade voorkomen   URL
Product URL default Kwaliteitsborging   URL
Productoverzicht

Deze zwarte FFKM O-ring van Kalrez® is speciaal ontwikkeld voor de voedings- en de pharmaceutische industrie (USP klasse 6). Het product is bestand tegen de meeste chemicaliën en kan ook goed tegen hoge temperaturen. Je komt dit tegen in zowel statische als trage, dynamische toepassingen.

Toepassing

TemperatuurbestendigheidDe Kalrez® 6230 O-ring heeft een temperatuurbestendigheid tot wel +260°C. Maximale drukCompound 6230 heeft een hardheid van 75 Shore A. Dat betekent dat deze O-ring geschikt is voor toepassingen met een maximale druk van 80 bar. Daarnaast is het belangrijk om de voorschriften uit de grafiek (zie productfoto’s) in acht te nemen. Deze grafiek toont de relatie tussen hardheid, druk en de afmetingen van de groef en de afdichtingsspleet. Pas je deze O-ring toe in een trage, dynamische toepassing met een druk van 50 bar of hoger? Dan is het verstandig om back-upringen te gebruiken.Chemische bestendigheidDit materiaal heeft een ontzettend brede chemische bestendigheid. Het is daarmee uitermate geschikt voor toepassingen met hoge temperaturen en sterke chemicaliën.
Aanbevolen in: Farma, Voedingsmiddelen

Voorraadartikel
Product: O-ring
Materiaal: FFKM
Kleur: Zwart
Hardheid: 75
Compound: 6230
Temperatuurgebied (°C): van -10 tot 260
Goedkeuring/regelgeving
Inwendige diameter (mm)
Snoerdikte (mm)
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
Maat volgens French R
Filters wissen (113 van 113 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
O-ring FFKM 75 6230 AS568-BS1806-ISO3601-002 1,07x1,27mm KALREZ® O-ring FFKM 75 6230 AS568-BS1806-ISO3601-002 1,07x1,27mm ERIKS Artikelnr: 12309823
 
Log in om prijzen te zien
O-ring FFKM 75 6230 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm KALREZ® O-ring FFKM 75 6230 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm ERIKS Artikelnr: 11351009
 
Log in om prijzen te zien
O-ring FFKM 75 6230 AS568-BS1806-ISO3601-005 2,57x1,78mm KALREZ® O-ring FFKM 75 6230 AS568-BS1806-ISO3601-005 2,57x1,78mm ERIKS Artikelnr: 11419597
 
Log in om prijzen te zien
O-ring FFKM 75 6230 AS568-BS1806-ISO3601-006 2,9x1,78mm KALREZ® O-ring FFKM 75 6230 AS568-BS1806-ISO3601-006 2,9x1,78mm ERIKS Artikelnr: 11488298
 
Log in om prijzen te zien
O-ring FFKM 75 6230 AS568-BS1806-ISO3601-105 3,63x2,62mm KALREZ® O-ring FFKM 75 6230 AS568-BS1806-ISO3601-105 3,63x2,62mm ERIKS Artikelnr: 12309901
 
Log in om prijzen te zien
O-ring FFKM 75 6230 AS568-BS1806-ISO3601-007 3,68x1,78mm KALREZ® O-ring FFKM 75 6230 AS568-BS1806-ISO3601-007 3,68x1,78mm ERIKS Artikelnr: 11543999
 
Log in om prijzen te zien
O-ring FFKM 75 6230 AS568-BS1806-ISO3601-106 4,42x2,62mm KALREZ® O-ring FFKM 75 6230 AS568-BS1806-ISO3601-106 4,42x2,62mm ERIKS Artikelnr: 12309902
 
Log in om prijzen te zien
O-ring FFKM 75 6230 AS568-BS1806-ISO3601-008 4,47x1,78mm KALREZ® O-ring FFKM 75 6230 AS568-BS1806-ISO3601-008 4,47x1,78mm ERIKS Artikelnr: 11170694
 
Log in om prijzen te zien
O-ring FFKM 75 6230 AS568-BS1806-ISO3601-107 5,23x2,62mm KALREZ® O-ring FFKM 75 6230 AS568-BS1806-ISO3601-107 5,23x2,62mm ERIKS Artikelnr: 11362743
 
Log in om prijzen te zien
O-ring FFKM 75 6230 AS568-BS1806-ISO3601-009 5,28x1,78mm KALREZ® O-ring FFKM 75 6230 AS568-BS1806-ISO3601-009 5,28x1,78mm ERIKS Artikelnr: 11197949
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Product: O-ring
Materiaal: FFKM
Kleur: Zwart
Hardheid: 75
Compound: 6230
Temperatuurgebied (°C): van -10 tot 260
Goedkeuring/regelgeving
Inwendige diameter (mm)
Snoerdikte (mm)
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
Maat volgens French R
Filters wissen (113 van 113 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende